- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ve16 コネクタのおすすめ人気ランキング
ve16 コネクタのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新114件の「ve16 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビコネクタ」、「ve16 ボックスコネクタ」、「ve16」などの商品も取り扱っております。
高耐候性
耐衝撃性
エスコ品番
EA947HN-1G
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
寸法L(mm)
45
寸法D1(Φmm)
29
寸法D2(Φmm)
30
寸法l(mm)
12
適合管
VE16
ねじの呼び
G1/2
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
材質
硬質塩化ビニル
JIS規格
JIS C 8432
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
高耐候性
耐衝撃性
タイプ
ストレートタイプ
エスコ品番
EA947HN-2G
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
施工スッキリ!J管が壁にピッタリ取り付けられる、内径カップリングです。
防水型のコネクタです。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)
2
1セット(10個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ベージュ
適合規格
PSE
エスコ品番
EA947HN-1F
1個
¥105
税込¥116
当日出荷